Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 31307JV-0
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:31307JV-0
Rubix:d406186




Detalii produs : 31307JV-0 NILOS - 31307JV-0 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 41.9 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 2.1 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere