Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 320/28XAVS1
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:320/28XAVS1
Rubix:d407507




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 140 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 206 mm |
| Lățime | 11.3 mm |
Detalii produs : 320/28XAVS1 NILOS - 320/28XAVS1 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 140 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 206 mm |
| Lățime | 11.3 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere