Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 32217AV-50
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:32217AV-50
Rubix:d404823




Detalii produs : 32217AV-50 NILOS - 32217AV-50 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 146 mm |
| Lățime | 0.5 mm |
| Grosime | 9.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere