Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 32217JV-0
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:32217JV-0
Rubix:d403278




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 92.3 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 3.1 mm |
Detalii produs : 32217JV-0 NILOS - 32217JV-0 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 92.3 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 3.1 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere