Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6006ZJV-M
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6006ZJV-M
Rubix:d406799




Detalii produs : 6006ZJV-M NILOS - 6006ZJV-M NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere