Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6009ZAV-C
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6009ZAV-C
Rubix:d406450




Detalii produs : 6009ZAV-C NILOS - 6009ZAV-C NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 69.7 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere