Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6016JV-75
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6016JV-75
Rubix:d405992




Detalii produs : 6016JV-75 NILOS - 6016JV-75 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 117.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 3.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere