Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6021JV-0
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6021JV-0
Rubix:d405839




Detalii produs : 6021JV-0 NILOS - 6021JV-0 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 148 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere