Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61852JV-58
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61852JV-58
Rubix:d407469




Detalii produs : 61852JV-58 NILOS - 61852JV-58 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 310 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere