Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61948JVS2
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61948JVS2
Rubix:d406228




Detalii produs : 61948JVS2 NILOS - 61948JVS2 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 305 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 240 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere