Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6201JV-0
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6201JV-0
Rubix:d405603




Detalii produs : 6201JV-0 NILOS - 6201JV-0 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 28.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lățime | 1.8 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere