Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6202ZAV-74
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6202ZAV-74
Rubix:d405032




Detalii produs : 6202ZAV-74 NILOS - 6202ZAV-74 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 31.8 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere