Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6203JV-62
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6203JV-62
Rubix:d407352




Detalii produs : 6203JV-62 NILOS - 6203JV-62 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35.7 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 17 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere