Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6204ZAV-C
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6204ZAV-C
Rubix:d406685




Detalii produs : 6204ZAV-C NILOS - 6204ZAV-C NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 41.9 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere