Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6206ZAV-C-23
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6206ZAV-C-23
Rubix:d405378




Detalii produs : 6206ZAV-C-23 NILOS - 6206ZAV-C-23 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 56.2 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere