Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6208AV-C
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6208AV-C
Rubix:d404782




Detalii produs : 6208 AV Cr. Ni. NILOS - 6208 AV Cr. Ni. NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72.7 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere