Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6210AV-M
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6210AV-M
Rubix:d406232




Detalii produs : 6210AV-M NILOS - 6210AV-M NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 82.8 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere