Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6211JVD1-17
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6211JVD1-17
Rubix:d405615




Detalii produs : 6211JVD1-17 NILOS - 6211JVD1-17 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere