Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6214JVD1-17
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6214JVD1-17
Rubix:d404811




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 115.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
Detalii produs : 6214JVD1-17 NILOS - 6214JVD1-17 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 115.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere