Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6217JV-C
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6217JV-C
Rubix:d407304




Detalii produs : 6217JV-C NILOS - 6217JV-C NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 98 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere