Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 629JV-3
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:629JV-3
Rubix:d404799




Detalii produs : 629JV-3 NILOS - 629JV-3 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 23 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 9 mm |
| Lățime | 1.8 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere