Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6306AV-13
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6306AV-13
Rubix:d407234




Detalii produs : 6306AV-13 NILOS - 6306AV-13 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 64.8 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere