Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6306JV-C
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6306JV-C
Rubix:d405226




Detalii produs : 6306JV-C NILOS - 6306JV-C NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 37.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere