Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6308ZJV-0
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6308ZJV-0
Rubix:d407399




Detalii produs : 6308ZJV-0 NILOS - 6308ZJV-0 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 82.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere