Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6313JV-62
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6313JV-62
Rubix:d403487




Detalii produs : 6313JV-62 NILOS - 6313JV-62 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 62 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
| Grosime | 3.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere