Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6319AV-C
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6319AV-C
Rubix:d406699




Detalii produs : 6319AV-C NILOS - 6319AV-C NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 95 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 184 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere