Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6412JV-62
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6412JV-62
Rubix:d405096




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 133.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
Detalii produs : 6412JV-62 NILOS - 6412JV-62 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 133.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
| Grosime | 3.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere