Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6413JV-55
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6413JV-55
Rubix:d408044




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 143.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
Detalii produs : 6413JV-55 NILOS - 6413JV-55 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 143.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
| Grosime | 3.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere