Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7005JVH-55
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7005JVH-55
Rubix:d406619




Detalii produs : 7005JVH-55 NILOS - 7005JVH-55 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 44.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 25 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere