Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7204AVG-M
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7204AVG-M
Rubix:d407208




Detalii produs : 7204AVG-M NILOS - 7204AVG-M NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 41.2 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere