Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7204AVH-76
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7204AVH-76
Rubix:d407818




Detalii produs : 7204AVH-76 NILOS - 7204AVH-76 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 44.8 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere