Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7209AVH-0
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7209AVH-0
Rubix:d401174




Detalii produs : 7209AVH-0 NILOS - 7209AVH-0 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80.5 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere