Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 79X110X8A-67
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:79X110X8A-67
Rubix:d406261
Detalii produs : 79X110X8A-67 NILOS - 79X110X8A-67 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 79 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


