Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6003 ZAV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6003 ZAV
Rubix:d407481
Producator:6003ZAV




Detalii produs : 6003 ZAV NILOS - 6003 ZAV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 17 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32.7 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere