Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6013 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6013 AV
Rubix:d406880
Producator:6013AV
EAN:7316578011649




Detalii produs : 6013 AV NILOS - NILOS RING 6013 AV
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 93.5 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere