Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6040 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6040 AV
Rubix:d405618
Producator:6040AV




Detalii produs : 6040 AV NILOS - NILOS RING 6040 AV
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 200 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 286 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere