Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61832 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61832 JV
Rubix:d405063
Producator:61832JV




Detalii produs : 61832 JV NILOS - 61832 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 169 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere