Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6208 ZJV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6208 ZJV
Rubix:104322
Producator:6208ZJV




Detalii produs : 6208ZJV NILOS - NILOS INEL 6208 ZJV
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 48 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil