Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6414 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6414 JV
Rubix:d404711
Producator:6414JV




Detalii produs : 6414 JV NILOS - NILOS RING 6414 JV
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 89 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere