Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7309 AVH
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7309 AVH
Rubix:d405983
Producator:7309AVH




Detalii produs : 7309 AVH NILOS - 7309 AVH NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 94.8 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere