Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6305 ZAV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6305 ZAV
Rubix:d407949
Producator:6305ZAV




Detalii produs : 6305 ZAV NILOS - 6305 ZAV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 54.8 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere