Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 30216 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:30216 JV
Rubix:d405357
Producator:30216JV




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 87.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 2.6 mm |
Detalii produs : 30216 JV NILOS - 30216 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 87.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 2.6 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere