Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 22207 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:22207 JV
Rubix:d406540
Producator:22207JV




Detalii produs : 22207 JV NILOS - 22207 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 43 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere