Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 32006 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:32006 JV
Rubix:d406218
Producator:32006JV
Detalii produs : 32006 JV NILOS - 32006 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 32.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


