Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61856 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61856 JV
Rubix:116736
Producator:61856JV




Detalii produs : 61856 JV NILOS - INEL NILOS 61856 JV
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 295 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 350 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere