Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7211 AVH
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7211 AVH
Rubix:d406879
Producator:7211AVH




Detalii produs : 7211 AVH NILOS - NILOS RING 7211 AVH
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 94.8 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere