Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 22217 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:22217 JV
Rubix:d405272
Producator:22217JV




Detalii produs : 22217 JV NILOS - 22217 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 98 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere