Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 2204 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:2204 JV
Rubix:d403522
Producator:2204JV




Detalii produs : 2204 JV NILOS - 2204 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25.7 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere