Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 22215 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:22215 JV
Rubix:d405936
Producator:22215JV




Detalii produs : 22215 JV NILOS - 22215 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere