Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 30210 AK
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:30210 AK
Rubix:d404884
Producator:30210AK




Detalii produs : 30210 AK NILOS - NILOS NILOSRING 30210 AK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 71 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 87.5 mm |
| Lățime | 50 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere